Legrand - Kismegsz 16A 2pol C karakt 10kA lex Dx IP20 6466 - 006466
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060064662
Sonepar cikkszám
6466
Gyártói cikkszám
006466
Gyártói típuskód
LEXIC DX 006466
Beépítési mélység:
44 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
2
Védettség:
IP20