Legrand - Kismegsz 20A 4pol B karakt 6kA Dx IP20 6357 - 006357
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 4
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 20 A
Biztosított pólusok száma - 4
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060063573
Sonepar cikkszám
6357
Gyártói cikkszám
006357
Gyártói típuskód
LEXIC DX 006357
Pólusszám (összesen):
4
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
20 A
Biztosított pólusok száma:
4
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
4
Beépítési mélység:
44 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2