Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 25A 1pol C karakt 6kA Dx IP20 6378 - 006378

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  25A 1pol C karakt  6kA Dx IP20 6378

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 25 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060063788

Sonepar cikkszám

6378

Gyártói cikkszám

006378

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006378

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

25 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Süllyesztett szerelés:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 25A 1pol C karakt 6kA Dx