Legrand - Kismegsz 40A 1pol B karakt 6kA DX IP20 GT07455 - 003274
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 70 mm
Kioldási karakterisztika - B
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 40 A
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060032746
Sonepar cikkszám
GT07455
Gyártói cikkszám
003274
Gyártói típuskód
DX Standard 003274
Beépítési mélység:
70 mm
Kioldási karakterisztika:
B
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Frekvencia:
50-50 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Kismegsz 40A 1pol B karakt 6kA DX