Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 40A 4pol C karakt 6kA IP20 G68253 - 006567

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  40A 4pol C karakt  6kA IP20 G68253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 40 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060065676

Sonepar cikkszám

G68253

Gyártói cikkszám

006567

Gyártói típuskód

LEXIC DX 006567

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

40 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

44 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-50 Hz

Süllyesztett szerelés:

Nem

Energiabehatárolási osztály:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 40A 4pol C karakt 6kA