Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kismegsz 63A 1pol C karakt 25kA IP20 GT97051 - 006866

MásolásMásolás
Legrand - Kismegsz  63A 1pol C karakt 25kA IP20 GT97051

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 63 A

  • Kapcsolt nulla - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060068660

Sonepar cikkszám

GT97051

Gyártói cikkszám

006866

Gyártói típuskód

LEXIC DX-h 006866

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

63 A

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

70 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Frekvencia:

50-50 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Kismegsz 63A 1pol C karakt 25kA