Legrand - Kismegsz 63A 3pol B karakt 6kA Dx IP20 6291 - 006291
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 63 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060062910
Sonepar cikkszám
6291
Gyártói cikkszám
006291
Gyártói típuskód
LEXIC DX 006291
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
63 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
44 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-50 Hz
Süllyesztett szerelés:
Nem
Energiabehatárolási osztály:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2