Legrand - Kismegszakító 100A 3pol C karakt 25kA DX3 IP20 SN131927 - 409789
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Pólusszám (összesen) - 3 
- Kioldási karakterisztika - C 
- Névleges áram - 100 A 
- Biztosított pólusok száma - 3 
- Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 25 kA 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131927
Gyártói cikkszám
409789
Gyártói típuskód
DX3 409789
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
100 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
25 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
3 kA
Névleges feszültség:
400 V
Modulszélesség:
4.5
Beépítési mélység:
47 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
50 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Túlfeszültség-kategória:
4
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Robbanásvédett:
Nem