Legrand - Kismegszakító 10A 1pol C karakt 25kA IP20 SN013081 - 409754
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 1
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 10 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 3 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064097543
Sonepar cikkszám
SN013081
Gyártói cikkszám
409754
Gyártói típuskód
DX3 409754
Pólusszám (összesen):
1
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
10 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
3 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
25 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
25 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Robbanásvédett:
Nem