Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 125A 4pol C karakt 16kA DX3 IP20 SN071072 - 408705

MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 125A 4pol C karakt 16kA DX3 IP20 SN071072

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 125 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 10 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064087056

Sonepar cikkszám

SN071072

Gyártói cikkszám

408705

Gyártói típuskód

DX3 408705

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

125 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

6

Beépítési mélység:

47 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

16 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

32 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-50 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

6-70 mm2

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Kismegsz 125A 4pol C karakt 16kA DX3