Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 13A 2pol B karakt 6kA RX3 IP20 SN092930 - 419157

MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 13A 2pol B karakt 6kA RX3 IP20 SN092930

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 2

  • Névleges áram - 13 A

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092930

Gyártói cikkszám

419157

Gyártói típuskód

RX3 419157

Beépítési mélység:

44 mm

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

2

Névleges áram:

13 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Kapcsolt nulla:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

2

Védettség:

IP20

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 13A 2pol B karakt 6kA RX3 IP20