Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 16A 1p+N 3kA helyi IP21 GT45580 - 077522

MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 16A 1p+N 3kA helyi IP21 GT45580

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 40 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060775223

Sonepar cikkszám

GT45580

Gyártói cikkszám

077522

Gyártói típuskód

Program Mosaic 077522

Beépítési mélység:

40 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-50 Hz

Süllyesztett szerelés:

Igen

Kapcsolt nulla:

Igen

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

45

Védettség:

IP21

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-5-40 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-2.5 mm2

Kismegsz 16A 1p+N 3kA helyi