Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 16A 3pol C karakt 06kA IP20 SN099727 - 409254

MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 16A 3pol C karakt 06kA IP20 SN099727

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064092548

Sonepar cikkszám

SN099727

Gyártói cikkszám

409254

Gyártói típuskód

DX3 409254

Beépítési mélység:

44 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

3

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

16 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

32 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

16 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Kapcsolt nulla:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

3

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 16A 3pol C karakt 06kA IP20