Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 20A 3pol C karakt 6kA TX3 IP20 SN006157 - 403546

MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 20A 3pol C karakt 6kA TX3 IP20 SN006157

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970389558

Sonepar cikkszám

SN006157

Gyártói cikkszám

403546

Gyártói típuskód

TX3 403546

Beépítési mélység:

44 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

3

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges áram:

20 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

6 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

3

Védettség:

IP20

Robbanásvédett:

Nem

Kismegsz 20A 3pol C karakt 6kA TX3