Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 3 pólus C32A 25kA 400V IP20 SN098701 - 409784

MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 3 pólus C32A 25kA 400V IP20 SN098701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 47 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064097840

Sonepar cikkszám

SN098701

Gyártói cikkszám

409784

Gyártói típuskód

DX3 409784

Beépítési mélység:

47 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

3

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

25 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

3 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

25 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Igen

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

4.5

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 3 pólus C32A 25kA 400V IP20