Legrand - Kismegszakító 40A 4pol C karakt 10kA TX3 IP20 SN006210 - 404260
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 4
Biztosított pólusok száma - 4
Névleges áram - 40 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970394972
Sonepar cikkszám
SN006210
Gyártói cikkszám
404260
Gyártói típuskód
TX3 404260
Beépítési mélység:
44 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
4
Biztosított pólusok száma:
4
Névleges áram:
40 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
16 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Igen
Kapcsolt nulla:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
4
Védettség:
IP20
Robbanásvédett:
Nem