Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kismegszakító 6A 3pol C karakt 10kA TX3 IP20 SN019766 - 404218

MásolásMásolás
Legrand - Kismegszakító 6A 3pol C karakt 10kA TX3 IP20 SN019766

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Névleges áram - 6 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 16 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3414970394316

Sonepar cikkszám

SN019766

Gyártói cikkszám

404218

Gyártói típuskód

TX3 404218

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

C

Névleges áram:

6 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

16 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

10 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

44 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Igen

Energiabehatárolási osztály:

3

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegsz 6A 3pol C karakt 10kA TX3