Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kontaktor moduláris 16A 230V Ny+Z IP2X SN009634 - 412521

MásolásMásolás
Legrand - Kontaktor moduláris 16A 230V Ny+Z IP2X SN009634

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 16 A

  • Névleges működtető feszültség - 195-253 V

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 250-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245064125215

Sonepar cikkszám

SN009634

Gyártói cikkszám

412521

Gyártói típuskód

CX3 412521

Névleges üzemi áram:

16 A

Névleges működtető feszültség:

195-253 V

Záróérintkezők száma:

1

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

250-250 V

Nyitóérintkezők száma:

1

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Igen

Max. izzólámpa terhelés:

2000 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Max. fénycsőterhelés:

1300 VA

Modulszélesség:

1

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

1400 VA

Beépítési mélység:

44 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

600 VA

Védettség:

IP2X

Kontaktor moduláris 16A 230V Ny+Z