Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 140 x 2.4mm fekete GT03197 - 031801

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  140 x  2.4mm fekete GT03197

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.4 mm

  • Szalaghosszúság - 140 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 4000 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060318017

Sonepar cikkszám

GT03197

Gyártói cikkszám

031801

Gyártói típuskód

Colring 031801

Szalagszélesség:

2.4 mm

Szalaghosszúság:

140 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.1 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 140 x 2,4 mm fekete