Legrand - Kötegelő 140 x 3.5mm fekete Colring G68451 - 031803
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 3.5 mm
Szalaghosszúság - 140 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060318031
Sonepar cikkszám
G68451
Gyártói cikkszám
031803
Gyártói típuskód
Colring 031803
Szalagszélesség:
3.5 mm
Szalaghosszúság:
140 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.3 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
130 N
Üzemi hőmérséklet:
-15-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-40 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
UL-engedély:
Igen