Legrand - Kötegelő 180 x 4.6mm natúr jelzőcímkés, Colring 32063 - 032063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - színtelen
Szalagvastagság - 1.35 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060320638
Sonepar cikkszám
32063
Gyártói cikkszám
032063
Gyártói típuskód
Colring 032063
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
színtelen
Szalagvastagság:
1.35 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-75 °C
Szerelési hőmérséklet:
-10-40 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Igen
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
köteggel szorosan
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Igen
MIL-engedély:
Igen
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2