Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kötegelő 180 x 7,6 mm natúr Colring G10406 - 031830

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  180 x  7,6 mm natúr  Colring G10406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 180 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szalagvastagság - 1.9 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060318307

Sonepar cikkszám

G10406

Gyártói cikkszám

031830

Gyártói típuskód

Colring 031830

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

180 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szalagvastagság:

1.9 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

530 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-75 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 180 x 7,6 mm natúr Colring