Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 280 x 3.5mm fekete SX075816 - 032019

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  280 x  3.5mm fekete SX075816

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.5 mm

  • Szalaghosszúság - 280 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX075816

Gyártói cikkszám

032019

Gyártói típuskód

Colring 032019

Szalagszélesség:

3.5 mm

Szalaghosszúság:

280 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.5 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

130 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Igen

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 280 x 3.5mm fekete