Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 280 x 4.6 mm natúr Colring GT03079 - 031828

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  280 x  4.6 mm natúr Colring GT03079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 280 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - színtelen

  • Szalagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060318284

Sonepar cikkszám

GT03079

Gyártói cikkszám

031828

Gyártói típuskód

Colring 031828

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

280 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

színtelen

Szalagvastagság:

1.5 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-75 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 280 x 4,6 mm natúr Colring