Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 360 x 3.5 mm natúr Colring GT05278 - 031826

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  360 x  3.5 mm natúr Colring GT05278

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.5 mm

  • Szalaghosszúság - 360 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Min. szakítószilárdság - 130 N

  • Üzemi hőmérséklet - -15-75 °C

Csomagolás és feltételek

  • 3000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060318260

Sonepar cikkszám

GT05278

Gyártói cikkszám

031826

Gyártói típuskód

Colring 031826

Szalagszélesség:

3.5 mm

Szalaghosszúság:

360 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Min. szakítószilárdság:

130 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-75 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-40 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

színtelen

Áttetsző:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 360 x 3,5 mm natúr Colring