Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 360 x 3.5mm fekete Colring G68454 - 031806

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  360 x  3.5mm fekete Colring G68454

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.5 mm

  • Szalaghosszúság - 360 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060318062

Sonepar cikkszám

G68454

Gyártói cikkszám

031806

Gyártói típuskód

Colring 031806

Szalagszélesség:

3.5 mm

Szalaghosszúság:

360 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.3 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

130 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 360 x 3,5mm fekete Colring