Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 360 x 4.6mm fekete GT03199 - 031809

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  360 x  4.6mm fekete GT03199

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 360 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060318093

Sonepar cikkszám

GT03199

Gyártói cikkszám

031809

Gyártói típuskód

Colring 031809

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

360 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.5 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Doboz műa fk 310x240x124mmIP55 tömszelhető átl fed