Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 360 x 7.6 mm natúr Colring G10407 - 031831

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  360 x  7.6 mm natúr  Colring G10407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 360 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - színtelen

  • Szalagvastagság - 1.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060318314

Sonepar cikkszám

G10407

Gyártói cikkszám

031831

Gyártói típuskód

Colring 031831

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

360 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

színtelen

Szalagvastagság:

1.9 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

530 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-75 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 360 x 7,6 mm natúr Colring