Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 360 x 7.6mm fekete GT49793 - 031811

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  360 x  7.6mm fekete GT49793

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 360 mm

  • Szalagvastagság - 1.9 mm

  • Min. szakítószilárdság - 530 N

  • Üzemi hőmérséklet - -15-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060318116

Sonepar cikkszám

GT49793

Gyártói cikkszám

031811

Gyártói típuskód

Colring 031811

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

360 mm

Szalagvastagság:

1.9 mm

Min. szakítószilárdság:

530 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-40 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 360 x 7,6 mm fekete