Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kötegelő 498 x 9.0mm fekete, külső fogazatú, Cols G10412 - 031920

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő  498 x  9.0mm fekete, külső fogazatú, Cols G10412

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 9 mm

  • Szalaghosszúság - 500 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 2.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060319205

Sonepar cikkszám

G10412

Gyártói cikkszám

031920

Gyártói típuskód

Colson 031920

Szalagszélesség:

9 mm

Szalaghosszúság:

500 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

2.4 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

530 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

-30-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Igen

MIL-engedély:

Igen

UL-engedély:

Nem

Kötegelő 498 x 9mm fekete, külső fogazatú, Cols