Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 95 x 2.4mm fekete Colring G35840 - 031800

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő   95 x  2.4mm fekete Colring G35840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.4 mm

  • Szalaghosszúság - 95 mm

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

  • Min. szakítószilárdság - 80 N

  • Üzemi hőmérséklet - -15-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060318000

Sonepar cikkszám

G35840

Gyártói cikkszám

031800

Gyártói típuskód

Colring 031800

Szalagszélesség:

2.4 mm

Szalaghosszúság:

95 mm

Szalagvastagság:

1.1 mm

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-85 °C

Szerelési hőmérséklet:

0-40 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 95 x 2,4 mm fekete Colring