Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő 95 x 2.4mm natúr Colring G50683 - 031820

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő   95 x  2.4mm natúr Colring G50683

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.4 mm

  • Szalaghosszúság - 95 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - színtelen

  • Szalagvastagság - 1.1 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060318208

Sonepar cikkszám

G50683

Gyártói cikkszám

031820

Gyártói típuskód

Colring 031820

Szalagszélesség:

2.4 mm

Szalaghosszúság:

95 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

színtelen

Szalagvastagság:

1.1 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

80 N

Üzemi hőmérséklet:

-15-75 °C

Szerelési hőmérséklet:

-10-40 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

UL-engedély:

Igen

Kötegelő 95 x 2,4mm natúr Colring