Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő talp 30x 25mm natúr, öntapadós Colring G10409 - 032065

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő talp 30x 25mm natúr, öntapadós Colring G10409

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 25 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 6 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 4.6 mm

  • Max. kötegátmérőhöz - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2000 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245060320652

Sonepar cikkszám

G10409

Gyártói cikkszám

032065

Gyártói típuskód

Colring 032065

Hosszúság:

25 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

6 mm

Kábelkötöző szélességig:

4.6 mm

Max. kötegátmérőhöz:

4 mm

Rögzítés módja:

ragasztás és csavarozás

Rögzítőlyuk átmérője:

4 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-75 °C

Szín:

színtelen

Kötegelő talp 30x 25mm natúr, öntapadós Colring