Legrand - Kötegelő talp 4,6mmlcsavarozhat GT88363 - 032070
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 15 mm
Szélesség - 10 mm
Rögzítés módja - egyéb
Magasság - 6 mm
Kábelkötöző szélességig - 4.6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060320706
Sonepar cikkszám
GT88363
Gyártói cikkszám
032070
Gyártói típuskód
Colring 032070
Hosszúság:
15 mm
Szélesség:
10 mm
Rögzítés módja:
egyéb
Magasság:
6 mm
Kábelkötöző szélességig:
4.6 mm
Szín:
színtelen
Rögzítőlyuk átmérője:
4 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-85 °C
Kötegelő talp 4,6mmlcsavarozhat