Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Kötegelő talp 9mm széles kötegelőhöz GT19726 - 031959

MásolásMásolás
Legrand - Kötegelő talp  9mm széles kötegelőhöz GT19726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 32 mm

  • Szélesség - 32 mm

  • Magasság - 10.5 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 9 mm

  • Max. kötegátmérőhöz - 9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060319595

Sonepar cikkszám

GT19726

Gyártói cikkszám

031959

Gyártói típuskód

Colson 031959

Hosszúság:

32 mm

Szélesség:

32 mm

Magasság:

10.5 mm

Kábelkötöző szélességig:

9 mm

Max. kötegátmérőhöz:

9 mm

Rögzítés módja:

szegelni

Rögzítőlyuk átmérője:

4 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Alkalmazási hőmérséklet:

-25-60 °C

Szín:

fekete

Kötegelő talp 9mm széles kötegelőhöz