Legrand - Központi kihangosító mechanizmus FM GT26918 - 775666
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Program-memóriahelyek száma - 8
DAB+ - Nem
Internet-rádió - Nem
Frekvencia-kijelzés - analóg
Digitális kimenettel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245067756669
Sonepar cikkszám
GT26918
Gyártói cikkszám
775666
Gyártói típuskód
Galea Life 775666
Program-memóriahelyek száma:
8
DAB+:
Nem
Internet-rádió:
Nem
Frekvencia-kijelzés:
analóg
Digitális kimenettel:
Nem
KW:
Nem
LW:
Nem
AM:
Igen
FM:
Igen
RDS:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
41.5 mm
Szín:
egyéb
Központi kihangosító mechanizmus FM