Legrand - Kulcsos redőnynyomó sülly 1 pólus GT35768 - 775960
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - egyéb
Használati mód - kulcsos
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991067759602
Sonepar cikkszám
GT35768
Gyártói cikkszám
775960
Gyártói típuskód
Galea Life 775960
Kapcsolási mód:
egyéb
Használati mód:
kulcsos
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Igazoló gombok száma:
1
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Megvilágítás:
nem
Felület kivitele:
fényes
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
RAL-szám (hasonló):
7016
Szövegmező / írási felület:
nem
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
csavarbilincs
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem
Készülék szélesség:
71 mm
Beépítési mélység:
37 mm
Készülék magasság:
71 mm
Készülék mélység:
60 mm