Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Kulcsos redőnynyomó sülly 2 pólus G08848 - 775855

MásolásMásolás
Legrand - Kulcsos redőnynyomó sülly 2 pólus G08848

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Használati mód - egyéb

  • Összeállítás - egyéb

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 10 A

  • Kivitel - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G08848

Gyártói cikkszám

775855

Gyártói típuskód

Galea Life 775855

Használati mód:

egyéb

Összeállítás:

egyéb

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

10 A

Kivitel:

egyéb

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Elektronikusan működtethető:

Nem

Mechanikusan kezelhető:

Igen

Rögzítés módja:

csavarral

Anyag minősége:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Névleges feszültség:

250 V

Szövegmező / írási felület:

Nem

Billentyűk száma:

3

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP31

Kulcsos redőnynyomó sülly 2 pólus