Legrand - Külső könyök 60-120 állítható DLP S 100x50mm csatornához SN056026 - 638032
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 100 mm
Mélység - 50 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - fehér
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066380322
Sonepar cikkszám
SN056026
Gyártói cikkszám
638032
Gyártói típuskód
DLP-S 638032
Szélesség:
100 mm
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
fehér
Kivitel:
búraforma
Fedél szélessége 1:
0 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél szélessége 2:
0 mm
Szög:
60-120 °
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Anyag minősége:
egyéb
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Ütésállóság:
IK07
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség:
IP3X
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C