Legrand - L31 tart.vil. lpt 2x6W standard kombinált táplálású 1h 200lm IP42 SN056037 - 661008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP42
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény - 20 W
Névleges üzemidő - 1-1 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066610085
Sonepar cikkszám
SN056037
Gyártói cikkszám
661008
Gyártói típuskód
L31 661008
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP42
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény:
20 W
Névleges üzemidő:
1-1 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
200 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK07
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Távvezérléssel:
Nem
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
130 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
200 lm
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
43 mm
Működtető:
EVG
Világítófejek száma:
1
Csatlakozási mód:
csavaros
Fényelosztó:
diffúzor lencse / optika / panel
Pólusszám:
4
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Nem
Vezeték-keresztmetszet:
2.5 mm2
Névleges áram:
87-87 mA