Legrand - L31 tart.vil. lpt 2x6W standard kombinált táplálású 2h 110lm IP42 SN056038 - 661009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szerelési mód - falra szerelés
Védettség - IP42
Funkció - menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény - 11 W
Névleges üzemidő - 2-2 h
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066610092
Sonepar cikkszám
SN056038
Gyártói cikkszám
661009
Gyártói típuskód
L31 661009
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség:
IP42
Funkció:
menekülési útvonal világítás/-jelölés
Rendszer teljesítmény:
11 W
Névleges üzemidő:
2-2 h
Betáplálás:
decentrális (egyedi elem)
Piktogrammal:
Nem
Effektív fényáram:
110 lm
Ház színe:
fehér
Ütésállóság:
IK07
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Akkumulátor tulajdonság:
NiCd
Névleges feszültség:
230-230 V
Jelölés fajtája:
egyoldalas
Fényforrással:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Színhőmérséklet:
4200-4200 K
Távvezérléssel:
Nem
Hosszúság:
280 mm
Szélesség:
130 mm
Ház anyaga:
műanyag
Érintésvédelem:
II
Alkalmas jelölésfajtához:
matrica
Fényáram standby-üzemben:
0 lm
Búra anyaga:
műanyag opál
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Fényforrás:
fénycső
Foglalat:
egyéb
Magasság / mélység:
43 mm
Világítófejek száma:
1
Csatlakozási mód:
csavaros
Névleges áram:
48-48 mA