Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 192modul (8x24), ajtó nélkül, sorolható, IP20 SX069798 - 337208

MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 192modul (8x24), ajtó nélkül, sorolható, IP20 SX069798

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sorok száma - 8

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Szín - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Szélesség - 595 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970897121

Sonepar cikkszám

SX069798

Gyártói cikkszám

337208

Gyártói típuskód

XL3 S 160 337208

Sorok száma:

8

Szerelési mód:

falon kívül

Szín:

fehér

Ház anyaga:

acél

Szélesség:

595 mm

Magasság:

1040 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Fedél kivitel:

kivágással

Fedél/burkolat fajtája:

választható

Mélység:

135 mm

Zárral:

Igen

Sorolható:

Igen

Szerelőlemezzel:

Igen

Belső mélység:

103 mm

DIN-sín:

Igen

RAL-szám:

9003

EMC változat:

Nem

Lakáselosztó, falon kívüli, 192modul (8x24), ajtó nélkül, sorolható, IP20