Legrand - Lakáselosztó, falon kívüli, 216modul (6x36), ajtó nélkül, sorolható, IP20 SX069801 - 337216
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 6
Szerelési mód - falon kívül
Szín - fehér
Ház anyaga - acél
Szélesség - 811 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970897152
Sonepar cikkszám
SX069801
Gyártói cikkszám
337216
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337216
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
falon kívül
Szín:
fehér
Ház anyaga:
acél
Szélesség:
811 mm
Magasság:
1190 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
kivágással
Fedél/burkolat fajtája:
választható
Mélység:
135 mm
Zárral:
Igen
Sorolható:
Igen
Szerelőlemezzel:
Igen
Belső mélység:
103 mm
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9003
EMC változat:
Nem
Lakáselosztó, falon kívüli, 216modul (6x36), ajtó nélkül, sorolható, IP20