Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 144modul (6x24), átlátszó ajtóval, fém, sorolható, 811x740x135mm, fehér(RAL9003), IP30 SN113718 - 337226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 5
Szélesség - 740 mm
Magasság - 811 mm
Átlátszó fedél/ajtó - Igen
Mélység - 135 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970897220
Sonepar cikkszám
SN113718
Gyártói cikkszám
337226
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337226
Sorok száma:
5
Szélesség:
740 mm
Magasság:
811 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Mélység:
135 mm
Zárral:
Igen
Sorolható:
Igen
Beépítési mélység:
103 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Belső mélység:
103 mm
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9003
EMC változat:
Nem
Lakáselosztó, süllyesztett, 144modul (6x24), átlátszó ajtóval, fém, sorolható, 811x740x135mm, fehér(RAL9003), IP30