Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 168modul (7x24), átlátszó ajtóval, fém, sorolható, 890x595x135mm, fehér(RAL9003), IP30 SN139013 - 337227
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 6
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Ház anyaga - acél
Szélesség - 595 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970897237
Sonepar cikkszám
SN139013
Gyártói cikkszám
337227
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337227
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Ház anyaga:
acél
Szélesség:
595 mm
Védettség:
IP30
Magasság:
890 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Fedél kivitel:
kivágással
Fedél/burkolat fajtája:
választható
Mélység:
135 mm
Zárral:
Igen
Sorolható:
Igen
Beépítési mélység:
103 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
Belső mélység:
103 mm
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9003
EMC változat:
Nem
Lakáselosztó, süllyesztett, 168modul (7x24), átlátszó ajtóval, fém, sorolható, 890x595x135mm, fehér(RAL9003), IP30