Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 288modul (8x36), ajtó nélkül, sorolható, IP20 SX069810 - 337238B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Sorok száma - 7
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Ház anyaga - acél
Szélesség - 595 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970897299
Sonepar cikkszám
SX069810
Gyártói cikkszám
337238B
Gyártói típuskód
XL3 S 160 337238B
Sorok száma:
7
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Ház anyaga:
acél
Szélesség:
595 mm
Magasság:
1340 mm
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél kivitel:
kivágással
Fedél/burkolat fajtája:
választható
Mélység:
135 mm
Zárral:
Igen
Sorolható:
Igen
Szerelőlemezzel:
Igen
Belső mélység:
103 mm
DIN-sín:
Igen
RAL-szám:
9003
EMC változat:
Nem
Lakáselosztó, süllyesztett, 288modul (8x36), ajtó nélkül, sorolható, IP20