Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 48modul (2x24), átlátszó ajtóval, fém, sorolható, 595x440x135mm, fehér(RAL9003), IP30 SX069804 - 337222

MásolásMásolás
Legrand - Lakáselosztó, süllyesztett, 48modul (2x24), átlátszó ajtóval, fém, sorolható, 595x440x135mm, fehér(RAL9003), IP30 SX069804

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Sorok száma - 2

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Szélesség - 440 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX069804

Gyártói cikkszám

337222

Gyártói típuskód

XL3 S 160 337222

Sorok száma:

2

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

fehér

Ház anyaga:

acél

Szélesség:

440 mm

Védettség:

IP30

Magasság:

595 mm

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Fedél kivitel:

kivágással

Fedél/burkolat fajtája:

választható

Mélység:

135 mm

Zárral:

Igen

Sorolható:

Igen

Beépítési mélység:

103 mm

Szerelőlemezzel:

Igen

Belső mélység:

103 mm

DIN-sín:

Igen

RAL-szám:

9003

EMC változat:

Nem

Lakáselosztó, süllyesztett, 48modul (2x24), átlátszó ajtóval, fém, sorolható, 595x440x135mm, fehér(RAL9003), IP30