Legrand - LED lámpatest négyszögletű süllyesztett, 3000K, 3W, 180lm SN101496 - 064520
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Lámpateljesítmény - 3-3 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971240551
Sonepar cikkszám
SN101496
Gyártói cikkszám
064520
Gyártói típuskód
064520
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Lámpateljesítmény:
3-3 W
LED lámpatest négyszögletű süllyesztett, 3000K, 3W, 180lm