Legrand - Légbefúvásos fűtőellenállás 350W IP20 SN057047 - 034806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges teljesítmény - 350 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 220-240 V
Fúvókával - Igen
Üzemi feszültség DC-nél - 110-240 V
Feszültség fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060348069
Sonepar cikkszám
SN057047
Gyártói cikkszám
034806
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 034806
Névleges teljesítmény:
350 W
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
220-240 V
Fúvókával:
Igen
Üzemi feszültség DC-nél:
110-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Szobatermosztáttal:
Igen
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
220-240 V
Szélesség:
100 mm
Magasság:
165 mm
Tartós fűtésteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
350 W
Mélység:
128 mm
Védettség:
IP20
Légbefúvásos fűtőellenállás 350W