Legrand - Legrand 150x150x120 IP66 rozsdamentes acél ipari doboz SN055550 - 035651
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Szerelési mód - falon kívül
Magasság - 150 mm
Szélesség - 150 mm
Mélység - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN055550
Gyártói cikkszám
035651
Gyártói típuskód
035651
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Szerelési mód:
falon kívül
Magasság:
150 mm
Szélesség:
150 mm
Mélység:
80 mm
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Fedél/burkolat fajtája:
fedél
Ajtó fajtája:
nélkül
Védettség:
IP66
Zárral:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Szerelőlemezzel:
Nem
Beépítési mélység:
120 mm
Belső mélység:
116 mm
Sorolható:
Nem
Ütésállóság:
IK10
Ház anyagvastagsága:
1 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Érintésvédelem:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Funkciótartás:
egyéb
Felület:
kezeletlen